Canon
ロール紙/写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード]
ラージフォーマットプリンタ用 キヤノン写真用紙 光沢プロ[プラチナグレード]
坪量(g/m
2
)
300
1巻長さ(m)
30.5
機能
フチなし対応
内容量
1個
注意
※一部の機種に関して、印刷後パネル操作にてオートカットが必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ(inch)
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50539065
LFM-GPPT/42/300
1067
42
12色/8色顔料:PRO6000/PRO6000S/PRO4000/PRO4000S
¥
74,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50539083
LFM-GPPT/24/300
610
24
12色/8色顔料:PRO6000/PRO6000S/PRO4000/PRO4000S/PRO2000
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50539074
LFM-GPPT/36/300
914
36
12色/8色顔料:PRO6000/PRO6000S/PRO4000/PRO4000S
¥
43,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50539099
LFM-GPPT/17/300
432
17
12色/8色顔料:PRO6000/PRO6000S/PRO4000/PRO4000S/PRO2000
¥
29,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
沖縄地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640