曜日別特売

移動搬送台車 コロコン コロカート 運搬

移動搬送台車 コロコン コロカート 運搬 - オークラ輸送機移動搬送台車 コロコン コロカート 運搬 - オークラ輸送機移動搬送台車 コロコン コロカート 運搬 - オークラ輸送機移動搬送台車 コロコン コロカート 運搬 - オークラ輸送機移動搬送台車 コロコン コロカート 運搬 - オークラ輸送機移動搬送台車 コロコン コロカート 運搬 - オークラ輸送機移動搬送台車 コロコン コロカート 運搬 - オークラ輸送機移動搬送台車 コロコン コロカート 運搬 - オークラ輸送機

脚付機器の安定移動に。
4面ガード付で脱落防止。
安定の双輪キャスター仕様。
屋外でもらくらく搬送。
【RoHS対応】
アルミフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。

用途
コンパクトで省スペース収納
ネスティング収納時の転倒防止用ホルダー対応
大型什器でも各脚に使用で安定移動
車輪径(Φmm)50高さ(mm)積載部:58(周囲折曲25H)、外周ガイド:25材質(車輪)ナイロン穴径(Φmm)12(センター)荷台寸法(幅)(mm)170寸法(幅W×長さL)(mm)163(125)×163(125)(積載部(ナット取付部))材質(車輪・金具)材質(フレーム)3.2tスチール製鋼板有効寸法(mm)175(積載部)荷台寸法(奥行)(mm)170材質(荷台)
注意
※ご使用前には必ず、付属の説明書をよくお読み頂き、内容に従って正しくお使いください。
※取扱い説明書の組立要領に従って確実に組み立ててご使用ください。
※本製品は搬送専用です。常時設置するものに使用しないでください。
※適正許容荷重(100Kg/台)以上の負荷をかけないでください。
※偏った荷重は避けてください。
※人を乗せての使用はしないでください。
※トレーラ等の牽引はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50540937KC-1701台100/台170×170831.5
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
74308213KC-170-1set(2個入)1セット(2台)100/台170×170831.5
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする