段ボールベッド「ニュー簡太くんⅡ」

段ボールベッド「ニュー簡太くんⅡ」 - 光永
(2件のレビュー)

蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。
段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。

用途
避難所で簡易ベッド
100%リサイクル可能
オフィスの仮眠用
急なお客様用
アウトドア用
質量(kg)8収納時寸法(mm)W810×D410×H210組立寸法(mm)W1900×D730×H410内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50541086BT-6
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50541086
2024-01-17
用途: 避難所開設

ベッドの高さが41cmで車椅子の座面高さとほぼ同じです。また、他の製品に比べて高いので、障がい者・高齢者が使用しやすいです。災害関連死の対策として、購入しています。

2が参考にしています
対象商品 : 50541086
2020-10-20
用途: 仮住まいのベットにしよか
サービス業

体重55キロですが、乗ってもしっかりしています。シングルの敷布団を乗せると両サイドが垂れるので、ベットが梱包されてた段ボール箱を壁とベットの間にはさみ、その他家にあるもので補強し、布団をのせました。立派な簡易ベットの完成に満足しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする