曜日別特売

フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックス

フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックス - TOZEN(トーゼン)フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックス - TOZEN(トーゼン)フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックス - TOZEN(トーゼン)

ゴム被覆型

用途給湯・薬液・プール水用材質補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂形状フランジ種類フレキシブル継手規格10KF使用温度(℃)-20~100使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)10伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10
注意
※塩素水・ガス使用不可
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径(A)
呼び径(B)
伸縮量(許容変位量)(mm)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50541226ユーフレックス1個1004伸び:10/縮み:10-20~1001.6
192,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50541235ユーフレックス1個251伸び:10/縮み:10-20~1001.6
110,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50541244ユーフレックス1個321-1/4伸び:10/縮み:10-20~1001.6
97,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50541253ユーフレックス1個401-1/2伸び:10/縮み:10-20~1001.6
98,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50541269ユーフレックス1個502伸び:10/縮み:10-20~1001.6
105,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50541278ユーフレックス1個652-1/2伸び:10/縮み:10-20~1001.6
117,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50541287ユーフレックス1個803伸び:10/縮み:10-20~1001.6
134,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
1286448820A1台203/4伸び:10/縮み:10-20~1001.6
86,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12864497125A1台1255伸び:10/縮み:10-20~1001.6
376,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12864506150A1台1506伸び:10/縮み:10-20~1001.6
418,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12864515200A1台2008伸び:10/縮み:10-20~1001.6
542,000
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする