カクダイ
砲金長ニップル
形状
ニップル
材質
青銅
接続ねじ種類
R
種類
継手
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
呼び径(B)
長さA(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50541445
616-603
10
3/8
50
¥
1,408
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
50541454
616-603
10
3/8
75
¥
1,595
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
50541463
616-603
10
3/8
100
¥
1,793
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
50541479
616-604
13
1/2
50
¥
1,705
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
50541488
616-604
13
1/2
65
¥
1,958
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
50541497
616-604
13
1/2
75
¥
2,134
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
50541506
616-604
13
1/2
100
¥
2,706
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
50541515
616-604
13
1/2
125
¥
3,223
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
50541524
616-604
13
1/2
150
¥
3,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
50541533
616-606
20
3/4
50
¥
2,640
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
50541549
616-606
20
3/4
65
¥
2,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
50541558
616-606
20
3/4
75
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
50541567
616-606
20
3/4
100
¥
3,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
50541576
616-606
20
3/4
125
¥
4,455
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
50541585
616-606
20
3/4
150
¥
5,225
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
50541594
616-608
25
1
50
¥
3,795
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
50541603
616-608
25
1
65
¥
4,620
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
50541619
616-608
25
1
75
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
50541628
616-608
25
1
100
¥
6,820
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
50541637
616-608
25
1
125
¥
9,240
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
50541646
616-608
25
1
150
¥
10,670
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
50541655
616-610
30
1 1/4
75
¥
7,920
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
50541664
616-610
30
1 1/4
100
¥
9,680
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
50541673
616-612
40
1 1/2
75
¥
8,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
50541689
616-612
40
1 1/2
100
¥
10,340
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
50541698
616-616
50
2
75
¥
10,340
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
50541707
616-616
50
2
100
¥
12,760
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材