曜日別特売

トップジョイント 固定型 一次防錆塗装品

トップジョイント 固定型 一次防錆塗装品 - リケン

施工管理の向上。信頼性の向上。固定機能の強化。作業性の向上。サイズラインナップの拡大。

材質鋳鉄使用温度範囲(℃)鋼管・ステンレス鋼管使用時:0~60使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~1、配管用ステンレス鋼鋼管:0~1表面処理一次防錆品水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠材質(ガスケット)通常品材質(ボルト)鋼製材質(ナット)鋼製内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50543116R-02502配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~1、配管用ステンレス鋼鋼管:0~1
4,030
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
50543125R-02652・1/2配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~1、配管用ステンレス鋼鋼管:0~1
4,670
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
50543134R-02803配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~1、配管用ステンレス鋼鋼管:0~1
5,180
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
50543143R-021004配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~1、配管用ステンレス鋼鋼管:0~1
7,330
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
50543159R-021255配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~1、配管用ステンレス鋼鋼管:0~1
10,420
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
50543168R-021506配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~1、配管用ステンレス鋼鋼管:0~1
12,610
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
50543527R-0Ⅱ2008配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~1、配管用ステンレス鋼鋼管:0~1
26,120
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする