三吉バルブ
鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用
材質(本体)
CAC911
材質(弁体)
スクリーンSUS304
使用流体
水
バルブ種類
Y形ストレーナ
使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
40以下
規格
JV5:2008
クラス
10K
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50545645
10BYNC
20
3/4
¥
13,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
50545654
10BYNC
25
1
¥
20,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
50545663
10BYNC
32
1・1/4
¥
28,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
50545679
10BYNC
40
1・1/2
¥
34,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
50545688
10BYNC
50
2
¥
55,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材