セキスイ
DV継手 排水用差込ソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
色
グレー
タイプ
DV
使用温度範囲(℃)
45未満
使用圧力(MPa)
静水圧:0.75以下
使用流体
排水
最高許容圧力(MPa)
1以下(静水圧+水撃圧)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50546257
SS50
50
¥
1,348
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
50546266
SS65
65
¥
1,517
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
50546275
SS75
75
¥
1,889
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
50546284
SS1H
100
¥
2,154
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材