曜日別特売

透明 DV 90°エルボ

透明 DV 90°エルボ - セキスイ透明 DV 90°エルボ - セキスイ
(1件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°透明タイプDV使用流体排水内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50546643SDDL3030
140
89
98(税込)
当日出荷
50546659SDDL4040
189
119
131(税込)
当日出荷
50546668SDDL5050
296
199
219(税込)
当日出荷
50546677SDDL6565
499
318
350(税込)
当日出荷
50546686SDDL7575
674
429
472(税込)
当日出荷
50546695SDDL1H100
1,333
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50546668
2022-09-23
用途: 塩ビパイプ工作物に使用

他社製品と比べて色もよく、値段もよい。信頼のメーカー品。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする