セキスイ
透明 DV 90°エルボ
SDDL1H
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
100
30
40
50
65
75
100
呼び径(A)
100
30
40
50
65
75
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50546695
品番
SDDL1H
参考基準価格(税別)
¥1,333
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
呼び径
100
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
エルボ90°
色
透明
タイプ
DV
使用温度範囲(℃)
45未満
規格
JIS K 6739
呼び径(B)
4
寸法L1(mm)
112
寸法L2(mm)
112
使用流体
排水
JIS規格
JIS K 6739
呼び径(A)
100
寸法Z1(mm)
62
寸法Z2(mm)
62
商品豆知識
配管工事を支える補助部材