曜日別特売

透明 DV 90°チーズ

透明 DV 90°チーズ - セキスイ透明 DV 90°チーズ - セキスイ透明 DV 90°チーズ - セキスイ透明 DV 90°チーズ - セキスイ透明 DV 90°チーズ - セキスイ
(1件のレビュー)
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739内容量1個
全16種類を絞り込む
呼び径
16種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50546765SDDT3030
187
119
131(税込)
当日出荷
50546774SDDT4040
271
179
197(税込)
当日出荷
50546783SDDT40240×30
222
148
163(税込)
翌々日出荷
50546799SDDT5050
445
289
318(税込)
当日出荷
50546808SDDT50350×30
311
219
241(税込)
翌々日出荷
50546817SDDT50150×40
311
219
241(税込)
翌々日出荷
50546826SDDT6565
714
449
494(税込)
翌々日出荷
50546835SDDT65265×40
560
369
406(税込)
翌々日出荷
50546844SDDT65165×50
560
369
406(税込)
翌々日出荷
50546853SDDT7575
970
619
681(税込)
4日以内出荷
50546869SDDT75375×40
795
499
549(税込)
翌々日出荷
50546878SDDT75275×50
795
499
549(税込)
翌々日出荷
50546887SDDT1H100
2,008
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
50546896SDDT1H3100×50
1,508
939
1,033(税込)
翌々日出荷
50546905SDDT1H2100×65
1,508
939
1,033(税込)
翌々日出荷
50546914SDDT1H1100×75
1,508
939
1,033(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50546765
2023-03-24
用途: 水槽の配管工事
オフィスサイトウ建設業・工事業

オーバーフロー配管の出口部に使用しました。万が一閉塞した場合には上側から水洗します。透明なのがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする