セキスイ
透明 DV 90°チーズ
SDDT652
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
65×40
30
40
40×30
50
50×30
50×40
65
65×40
65×50
75
75×40
75×50
100
100×50
100×65
100×75
呼び径(A)
65×40
30
40
40×30
50
50×30
50×40
65
65×40
65×50
75
75×40
75×50
100
100×50
100×65
100×75
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50546835
品番
SDDT652
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
呼び径
65×40
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
チーズ
色
透明
タイプ
DV
使用温度範囲(℃)
45未満
規格
JIS K 6739
呼び径(B)
2-1/2×1-1/2
寸法L1(mm)
62
寸法L2(mm)
63
寸法L3(mm)
64
JIS規格
JIS K 6739
呼び径(A)
65×40
寸法Z1(mm)
27
寸法Z2(mm)
28
寸法Z3(mm)
42
商品豆知識
配管工事を支える補助部材