桑名金属工業
フレキ管(30m/巻) ブルー
長さ(m)
30
材質
原管:SUS316L、被覆:PVC(軟質塩化ビニル)
色
青
呼び径
20
内容量
1個
注意
※2023年1月より、社名が「日立金属株式会社」→「株式会社プロテリアル」へ変更となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50551507
WHF2-B
¥70,690
¥
42,980
¥47,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください