曜日別特売

切断砥石 速攻切断・キレモノ

切断砥石 速攻切断・キレモノ - 高速電機(富士製砥)切断砥石 速攻切断・キレモノ - 高速電機(富士製砥)切断砥石 速攻切断・キレモノ - 高速電機(富士製砥)切断砥石 速攻切断・キレモノ - 高速電機(富士製砥)

素早く攻めて早く切る・速攻切断キレモノ
カットスピードが速い!
スリップしない&バリが少ない!
最高級セラミック砥粒使用
ラフサイドによる抜群の切れ味
劣化しない真空パック採用
超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応

用途ステンレスパイプ・ステン板・アングル材・丸棒・ライニング管の切断適合材ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・FRP・金属全般外径(Φmm)105粒度46穴径(Φmm)15厚さ(mm)1砥粒セラミック砥粒種別BF最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]内容量1パック(10枚)
注意
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50551769105X1.0X15 SG46P BF ソッコウキレモノ
3,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする