曜日別特売

ICレコーダー Voice-Trek V-873

ICレコーダー Voice-Trek V-873 - オリンパス
(1件のレビュー)

大容量メモリー内蔵なので安心。ビジネスにも活用できる高機能モデル。
自動で最適な録音レベルで記録する「ボイスチェイサー」や、耳が疲れない音程で再生できる「ボイスチェンジャー」といった便利な機能を搭載する高機能なICレコーダーです。容量8GBのメモリーを内蔵しているので、語学学習用の音声ファイルを大量に保管できるうえ、長時間の会議を連続して録音するような使い方をしても容量不足になりにくく、より安心して使用できます。USB端子での本体内充電に対応するのも特長で、毎日の学習からビジネスまで幅広く活用することができます。
多彩な録音機能を搭載したV-873なら、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。
さまざまな音声ファイルを聞きやすく、かつ効率的に再生する機能をふんだんに搭載しました。語学学習に役立つ機能も充実しています。
聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。パソコンのUSB端子に接続して本体内の充電池を充電することもできます。
ヒアリングとスピーキングの練習に役立つ「シャドーイング」機能や、聞き取れなかったフレーズをゆっくり再生する「遅聞き再生」など、効果的な語学学習をサポートする機能を搭載しています。

録音時間(時間)
【内蔵メモリー8GB】128 kbps:約130、64 kbps mono:約260、8 kbps mono:約2080、【microSDカード32GB】128 kbps:約530、64 kbps mono:約1060、8 kbps mono:約8480、【microSDカード16GB】128 kbps:約264、64 kbps mono:約525、8 kbps mono:約4230、【microSDカード8GB】128 kbps:約132、64 kbps mono:約264、8 kbps mono:約2100
【1ファイルあたりの最長録音時間】128kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149、8 kbps mono:約1193
電池使用時間(時間)
【内蔵マイク録音時】128 kbps/約41(アルカリ乾電池)、約30(ニッケル水素充電池)、64 kbps mono/約48(アルカリ乾電池)、約31(ニッケル水素充電池)、8 kbps mono/約110(アルカリ乾電池)、約74(ニッケル水素充電池)
【内蔵スピーカー再生時】128 kbps/約15(アルカリ乾電池)、約11(ニッケル水素充電池)、64 kbps mono/約15(アルカリ乾電池)、約11(ニッケル水素充電池)、8 kbps mono/約24(アルカリ乾電池)、約16(ニッケル水素充電池)
【イヤホン再生時】128 kbps/約70(アルカリ乾電池)、約49(ニッケル水素充電池)、64 kbps mono/約73(アルカリ乾電池)、約53(ニッケル水素充電池)、8 kbps mono/約90(アルカリ乾電池)、約64(ニッケル水素充電池)
記録方式MP3形式記録ファイル形式MP3記録メディア8GB(内蔵型NAND FLASHメモリー)、2GB~32GB(microSDカード)付属品キャリングケース、単4形ニッケル水素充電池×2、取扱説明書質量(g)77(電池含む)使用温度範囲(℃)0~42外形寸法(mm)111.5×39×19(最大突起部含まず)電圧(V)3電源単4形アルカリ乾電池2本、またはニッケル水素充電池2本使用温度(℃)0~42周波数(kHz)【サンプリング】128 kbps:44.1、64 kbps mono:44.1、8 kbps mono:11.025周波数特性【マイクジャック録音時】128 kbps:40 Hz ~ 17 kHz、 64 kbps mono:40 Hz ~ 15 kHz、 8 kbps mono:40 Hz ~ 3.5 kHz、【内蔵マイク録音時】70Hz ~ 17 kHz、【再生時】30Hz ~ 20kHz最大出力(ヘッドホン)3mW+3mW(16Ω負荷時)、(スピーカー)250mW(スピーカー8Ω)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)Φ3.5mm/2k電池寿命(時間)(内蔵マイク録音時)(128 kbps)(アルカリ乾電池):約:41電池単4形アルカリ乾電池2本、またはニッケル水素充電池2本(本体内充電はオリンパス製BR404を使用のこと)サンプリング44.1kHz(128kbps)、44.1kHz(64 kbps mono)、11.025kHz(8 kbps mono)ディスプレイ1.5インチ モノクロ液晶(横108×縦84ドット)接続端子(マイク)Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上スピーカーΦ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵スピーカー出力(mW)実用最大:250 (スピーカー8Ω)インピーダンス(Ω)イヤホンジャック:Φ3.5mm/8以上容量(GB)内蔵型NAND FLASH:8最大出力(mW)ヘッドホン:3+3(16Ω負荷時)対応microSDカード2~32GB内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50552925V-873 BLKピアノブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
50552916V-873 GLDシャンパンゴールド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ICレコーダー Voice-Trek V-873
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50552925V-873 BLK25253140WS-883BLKV-873 BLK ICレコーダー WS-883 OM SYSTEM 25253140ICレコーダー WS-883OM SYSTEM1台
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50552916
2020-11-09
用途: 会議等
株式会社南種子電設

性能が大変良かったです。小さい声なども良く聞き取りやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする