曜日別特売

Wacom Cintiq 16/15.6型液晶ペンタブレット

Wacom Cintiq 16/15.6型液晶ペンタブレット - wacom(ワコム)

人気の15.6型がエントリーモデルで初登場。最大表示解像度フルHD(1920 x 1080)、映り込みを軽減するAGフィルム搭載ディスプレイ。自然な描画を実現するワコム最新のペンテクノロジーWacom Pro Pen 2。描きやすい角度に調整可能(19°)な内蔵スタンドと、より使いやすいスタイルで調整可能(19°~68°)なオプションスタンド(別売)。三分岐ケーブル(HDMI、USB-A、電源)による簡単接続。製品の左右どちらにも取り付けできるペンホルダー(標準芯3本、芯抜き付)。

仕様色域:72%NTSC、ペン:Wacom Pro Pen 2、傾き検出レベル:±60レベルセット内容Wacom Cintiq 16、Wacom Pro Pen 2 、着脱式ペンホルダー(標準芯3本、芯抜き)、3 in 1ケーブル(1.8m) 、ACアダプタ(1.5m) 、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、レギュレーションシート質量(kg)1.9(スタンドを除く)消費電力(W)27(最大)、0.5(スリープモード、USB未接続時)、0.5以下(オフモード)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×245×285対応システム:Windows 7、8、8.1、10((最新のSP適用)、macOS 10. 12以上、パソコンに標準搭載のHDMIポートおよびUSB-Aポート、インターネット接続読取(mm)可能範囲:344.16×193.59分解能(mm)読取:最高0.005液晶サイズ15.6型コントラスト比1000:1 (標準値)画素ピッチ0.17925×0.17925mm表示色最大:1677万色(8bit)解像度最大表示:1920×1080 (Full HD)使用環境温度 5~40℃、湿度 30~80%(結露なきこと)視野角水平176°/垂直176°(標準値)ACアダプタ(定格出力)12 VDC、3A (最大)応答速度25ms(標準値)設定値カラー:色温度(9300K、6500K、5000K)、カスタムRGB/(工場出荷時)電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240 V, 50/60 Hz)アスペクト比16:9読取方式a-Si TFTアクティブマトリクス液晶(IPS方式)最大輝度(cd/m2)210(標準値)筆圧レベル8192レベル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50554255DTK1660K0D
オープン92,980
77,980
アウトレット
85,778(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする