曜日別特売

ミラーレス一眼カメラ Z50

ミラーレス一眼カメラ Z50 - Nikon(ニコン)

質量約450 g。スマートに持ち歩ける小型軽量ボディー
Zシリーズの世界観を踏襲したデザイン
ニコンDXフォーマットカメラとして初めて像面位相差AF画素を搭載したCMOSセンサー
Z 7 / Z 6と同等の画づくりを実現する画像処理エンジン EXPEED 6
像面位相差AFとコントラストAFの最良のコンビネーションを発揮するハイブリッドAF
ニコンデジタル一眼レフカメラを踏襲した洗練された操作性
タッチパネル採用。自分撮りもできるチルト式3.2型104万ドット画像モニター
自然な見えを実現した236万ドットの電子ビューファインダー
専用画面タッチ操作で簡単な「自分撮りモード」
使用頻度の高い機能に入れ替え可能な iメニューのカスタマイズ
ファインダーと画像モニターの使い分けに便利な「モニターモード」
約5コマ/秒最大11コマ/秒の高速連続撮影
暗いときや逆光の時に便利な内蔵フラッシュ
堅牢性/防滴防塵性能
独創的な表現を可能にする20種類の[Creative Picture Control]
多彩な画づくりができるピクチャーコントロールシステム
カメラが最適な設定を自動的に選択する16種類のシーンモード
デジタルならではの映像表現を簡単に実現するスペシャルエフェクトモード
マウントアダプター FTZ(別売)使用でNIKKOR Fレンズの個性豊かな表現力をZマウントシステムで活用可能
DXフォーマットベース フルフレームの4K UHD(3840×2160)対応
スローモーション動画を自由に楽しめるフルHD/120p対応
本体に装填したままでも充電可能なLi-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25
内蔵Wi-Fiでスマートフォン/タブレット端末に直接接続して使える「SnapBridge」
高いコネクティビティ―を発揮する内蔵Wi-Fi(R) / Bluetooth(R)
オートエリアAF(AF-S、AF-C)時に、人物の瞳を検出して瞳にピントを合わせやすくする「瞳認識」を設定できます(静止画撮影時)。

記録画素数(pixels)
撮像範囲[DX(24×16)]の場合:5568×3712(サイズL:20.7M)、4176×2784(サイズM:11.6M)、2784×1856(サイズS:5.2M)
撮像範囲[1:1(16×16)]の場合:3712×3712(サイズL:13.8M)、2784×2784(サイズM:7.8M)、1856×1856(サイズS:3.4M)
撮像範囲[16:9(24×14)]の場合:5568×3128(サイズL:17.4M)、4176×2344(サイズM:9.8M)、2784×1560(サイズS:4.3M)
動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画モード中に静止画撮影した場合:3840×2160
動画の画像サイズを1920×1080に設定し、動画モード中に静止画撮影した場合:1920×1080
【動画機能】(フレームレート(記録レート))
3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p
1920×1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p
1920×1080スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍)
※120p:119.88fps、100p:100fps、60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps
※標準/高画質選択可能(3840×2160、1920×1080 120p/100p、1920×1080スローは高画質のみ)
インターフェース
【USB】Hi-Speed USB(Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)
【HDMI出力】HDMI端子(Type D)装備
【外部マイク入力】ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応
有効画素数約2088万本体質量(g)約395撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、ニコンDXフォーマット使用温度範囲(℃)0~40電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25、ACアダプター:本体充電ACアダプターEH-73P適合規格DCF 2.0、Exif 2.31、PictBridge範囲【測光】4~17 EV(※ISO 100、f/2.0レンズ使用時、常温20℃)機能【ダスト低減機能】イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要)、【ピクチャーコントロールシステム】オート、スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、フラット、Creative Picture Control(ドリーム、モーニング、ポップ、サンデー、ソンバー、ドラマ、サイレンス、ブリーチ、メランコリック、ピュア、デニム、トイ、セピア、ブルー、レッド、ピンク、チャコール、グラファイト、バイナリー、カーボン)、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能、【アイポイント】接眼レンズ面中央から19.5mm(-1.0m-1のとき)、【アイセンサー】ファインダー表示と画像モニター表示の自動切り換え、【オートブラケティング】AEブラケティング、ホワイトバランスブラケティング、アクティブD-ライティングブラケティング、【AEロック】輝度値ロック方式、【アクティブD-ライティング】オート、より強め 、強め、標準、弱め、しない動画:静止画の設定と同じ、より強め、強め、標準、弱め、しない、【多重露出】加算、加算平均、比較明合成、比較暗合成、【その他】HDR(ハイダイナミックレンジ)、静止画フリッカー低減撮影、【AFエリアモード】ピンポイントAF(静止画モードのみ)、シングルポイントAF、ダイナミックAF(静止画モードのみ)、ワイドエリアAF(S)、ワイドエリアAF(L)、オートエリアAF、【レディーライト】内蔵フラッシュ、別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出不足警告時は点滅、【アクセサリーシュー】ホットシュー(ISO 518)装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付、【ニコンクリエイティブライティングシステム】i-TTL調光、光制御アドバンストワイヤレスライティング、FVロック、発光色温度情報伝達、オートFPハイスピードシンクロ記録媒体SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.2使用湿度範囲85%以下(結露しないこと)総画素数2151万画素視度調整範囲-3~+3m-1シャッター電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター、電子シャッターファインダー電子ビューファインダー、0.39型XGA OLED、約236万ドット、明るさ調整可能(オート、マニュアル7段階)、カラーカスタマイズ可能フラッシュフラッシュポップアップレバー操作による手動ポップアップ方式、ガイドナンバー:約7(マニュアルフル発光時約7)(ISO 100・m、20℃)三脚取付ねじ1/4(ISO 1222)視野上下左右とも約100%(対実画面)電池寿命【撮影可能コマ数】ファインダーのみ使用時:約280コマ、画像モニターのみ使用時:約320コマ(CIPA規格準拠)、【動画撮影可能時間】約75分(CIPA規格準拠)録音ソース内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能、マイク感度設定可能、アッテネーター機能モード【露出モード/撮影モード】オート、P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、 A:絞り優先オート、M:マニュアル、シーンモード:ポートレート、風景、こどもスナップ、スポーツ、クローズアップ、夜景ポートレート、夜景、パーティー、海・雪、夕焼け、トワイライト、ペット、キャンドルライト、桜、紅葉、料理、スペシャルエフェクトモード:ナイトビジョン、極彩色、ポップ、フォトイラスト、トイカメラ風、ミニチュア効果、セレクトカラー、シルエット、ハイキー、ローキー、ユーザーセッティングU1、U2に登録可能撮影枚数(画像モニターのみ使用時)約320ホワイトバランスオート(3種)、自然光オート、晴天、曇天、晴天日陰、電球、蛍光灯(7種)、フラッシュ、色温度設定(2500K~10000K)、プリセットマニュアル(6件登録可)、色温度設定以外は微調整可能シャッター速度(秒)1/4000~30、【フラッシュ同調】X=1/200以下の低速シャッタースピードで同調、オートFPハイスピードシンクロ可能記録ファイル形式【動画】MOV、MP4液晶モニターTFT式カラー液晶モニター チルト式3.2型/約104万ドット タッチパネルフォーカス【ポイント】209点(※静止画モード、撮像範囲DX、シングルポイントAF時)、【ロック】AEロック・フォーカスロック/プロテクトボタン、またはシングルAFサーボ(AF-S)時にシャッターボタン半押し測光方式【露出制御】撮像素子によるTTL測光方式、【動画機能】 撮像素子によるTTL測光方式露出補正【露出制御】P、S、A、M、シーン、スペシャルエフェクト時に設定可能、範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能、【動画】P、S、A、M、シーン、スペシャルエフェクト時に設定可能、範囲:±3段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能音声記録リニアPCM、AACセルフタイマー作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒動画タイムラプス動画、電子手ブレ補正再生時機能1コマ再生、サムネイル(4、9、72分割)、拡大再生、拡大再生中のトリミング、動画再生、スライドショー(静止画/動画選択再生可能)、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影情報表示、位置情報表示、撮影画像の縦位置自動回転、レーティング手ブレ補正機能レンズシフト方式(VRレンズ使用時)ISO感度設定【露出制御】100~51200、【動画】M:ISO 100~25600(ステップ幅:1/3、1/2ステップに変更可能)、感度自動制御(ISO 100~25600)が可能、制御上限感度が設定可能、P、S、A:感度自動制御(ISO 100~25600)、制御上限感度が設定可能、オート、シーン、スペシャルエフェクト(ナイトビジョンモードを除く):感度自動制御(ISO 100~25600)、ナイトビジョンモード:感度自動制御(ISO 100~Hi 4)測光モード【露出制御】マルチパターン測光、中央部重点測光:Φ8mm相当を測光(中央部重点度約75%)、画面全体の平均に変更可能、スポット測光:約Φ3.5mm相当(全画面の約2.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動、ハイライト重点測光、【動画機能】 ルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光フラッシュモード通常発光、赤目軽減発光、通常発光+スローシャッター、赤目軽減+スローシャッター、後幕発光、通常発光オート、赤目軽減オート、通常発光オート+スローシャッター、赤目軽減オート+スローシャッター、発光禁止画質モードRAW 12ビット/14ビット、JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)、RAWとJPEGの同時記録可能記録時間【動画】最長29分59秒替レンズZマウント用NIKKORレンズ、Fマウント用NIKKORレンズ(マウントアダプター使用時、一部機能制限あり)撮像画面サイズ約23.5×15.7mm記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカードレリーズモード1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、高速連続撮影(拡張)、セルフタイマー撮影連続撮影速度低速連続撮影:約1~4コマ/秒、高速連続撮影:約5コマ/秒、高速連続撮影(拡張):約11コマ/秒(※ニコン試験条件での最大撮影速度)オートフォーカスハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、AF補助光付レンズサーボオートフォーカス:シングルAFサーボ(AF-S)、コンティニュアスAFサーボ(AF-C)、AFモード自動切り換え(AF-A、静止画モードのみ)、常時AF(AF-F、動画モードのみ)、予測駆動フォーカスあり、マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能調光方式TTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能調光補正P、S、A、M、シーン時に設定可能、範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能映像圧縮方式H.264/MPEG-4 AVC検出範囲-4~19 EV(※ローライトAF無効時:-2~19EV、※静止画モード、シングルAFサーボ(AF-S)、ISO 100、f/2.0レンズ使用時、常温20℃)レンズマウントニコン Z マウント本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126.5×93.5×60Wi-Fi準拠規格:IEEE802.11b/g/n/a/ac、周波数範囲(中心周波数):2412~2472MHz(13ch)、5180~5700MHz、通信距離(見通し):約10m(※電波干渉がない場合。通信距離は遮蔽物や電波状態などにより影響されます)、出力(EIRP):6.9dBm(2.4GHz)、10.2dBm(5GHz)、認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50554264Z 50 ボディ-
オープン
取扱い終了
代替品有
50554273Z 50 16-50 VR レンズキットレンズ:約135
オープン
取扱い終了
代替品有
50554289Z 50 ダブルズームキット【16-50mm f/3.5-6.3 VR】レンズ:約135、【50-250mm f/4.5-6.3 VR】約405
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミラーレス一眼カメラ Z50
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50554264Z 50 ボディ07469695Z50 2 bodyZ 50 ボディ ミラーレス一眼カメラ Z50II Nikon(ニコン) 07469695ミラーレス一眼カメラ Z50IINikon(ニコン)1台
149,800
税込164,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50554273Z 50 16-50 VR レンズキット07469686Z50 2LK16-50Z 50 16-50 VR レンズキット ミラーレス一眼カメラ Z50II Nikon(ニコン) 07469686ミラーレス一眼カメラ Z50IINikon(ニコン)1個
169,800
税込186,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50554289Z 50 ダブルズームキット07469677Z50 2WZZ 50 ダブルズームキット ミラーレス一眼カメラ Z50II Nikon(ニコン) 07469677ミラーレス一眼カメラ Z50IINikon(ニコン)1個
199,800
税込219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする