交換レンズ NIKKOR Z DX 50-250mm

交換レンズ NIKKOR Z DX 50-250mm - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z DX 50-250mm - Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z DX 50-250mm - Nikon(ニコン)

望遠領域の広いズーム範囲と高い手ブレ補正(VR)効果。
幅広いシーンに対応するDXフォーマット望遠ズームレンズ。
中望遠50mmから望遠250mmまでと望遠領域を広くカバーし、 5.0段(CIPA規格準拠)の高い手ブレ補正効果を発揮する光学式VR機構を内蔵。旅行先やアウトドアライフ、スポーツ観戦などの多様なシーンで、近づけない被写体や目立たせたい被写体を大きく写せる、離れたところから子供たちや動物などのカメラを意識しない自然な表情が撮れるなど、手ブレを気にせずに、望遠効果を活かした撮影が可能です。

仕様【ズーミング 】ズームリングによる回転式付属品レンズキャップ62mm LC-62B(スプリング式)、 裏ぶた LF-N1寸法(mm)約74(最大径)×110(レンズマウント基準面からレンズ先端まで、沈胴時)質量(g)レンズ:約405本体質量(g)約135倍率(倍)【最大撮影】約0.23羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)62レンズDXフォーマット望遠ズームレンズフィルターサイズ(mm)【アタッチメント】62(P=0.75)焦点距離(mm)50-250ピント調節IF(インターナルフォーカス)方式径(Φ)×全長(mm)【最大】74×110レンズ構成12群16枚撮影距離(m)【最短】0.5絞り【最小】22~32マウントZマウント焦点距離【目盛】50、70、100、135、200、250mm画角31° 30′-6° 30′(撮像範囲DX)最大口径比1:4.5-6.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50554307NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
51,100
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする