曜日別特売

MPROカーボンファイバー 4段ビデオ三脚

MPROカーボンファイバー 4段ビデオ三脚 - ManfrottoMPROカーボンファイバー 4段ビデオ三脚 - ManfrottoMPROカーボンファイバー 4段ビデオ三脚 - ManfrottoMPROカーボンファイバー 4段ビデオ三脚 - ManfrottoMPROカーボンファイバー 4段ビデオ三脚 - ManfrottoMPROカーボンファイバー 4段ビデオ三脚 - ManfrottoMPROカーボンファイバー 4段ビデオ三脚 - Manfrotto

動画用として群を抜く高さと安定性を誇る大型ビデオ三脚

用途
高さ・軽さ・耐荷重を兼ね備えたビデオ用三脚
仕様
ハーフボール:別売
材質
カーボン
質量(kg)
3.3
段数
脚:4
耐荷重(kg)
25
寸法(cm)
縮長:72
ボール径(Φmm)
100/75
最高高さ(cm)
203
内容量
1個
注意
※雲台・ハーフボールは別売りです。(アタッチメント:100mm径ボール+75mm変換アダプタ)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73525238536
¥159,318
¥129,800
¥142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする