超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS

超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)

ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。
工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングR公差(mm)±0.02ねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇内容量1本
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50556118AE-VMS 3×R0.2686030.2
4,020
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50556127AE-VMS 3×R0.5686030.5
4,020
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50556136AE-VMS 4×R0.26116040.2
4,650
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50556145AE-VMS 4×R0.56116040.5
4,650
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
50556154AE-VMS 4×R16116041
4,650
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
50556163AE-VMS 5×R0.26136050.2
4,650
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50556179AE-VMS 5×R0.56136050.5
4,650
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
50556188AE-VMS 5×R16136051
4,650
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
50556197AE-VMS 6×R0.36136060.3
5,430
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50556206AE-VMS 6×R0.56136060.5
5,430
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50556215AE-VMS 6×R16136061
5,430
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
50556224AE-VMS 8×R0.38197080.3
9,920
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
50556233AE-VMS 8×R0.58197080.5
9,920
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50556249AE-VMS 8×R18197081
9,920
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
50556258AE-VMS 8×R1.58197081.5
9,920
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
50556267AE-VMS 8×R28197082
9,920
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
50556276AE-VMS 10×R0.3102280100.3
13,400
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
50556285AE-VMS 10×R0.5102280100.5
13,400
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
50556294AE-VMS 10×R1102280101
13,400
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50556303AE-VMS 10×R1.5102280101.5
13,400
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
50556319AE-VMS 10×R2102280102
13,400
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
50556328AE-VMS 10×R3102280103
13,400
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
50556337AE-VMS 12×R0.5122690120.5
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50556346AE-VMS 12×R1122690121
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50556355AE-VMS 12×R1.5122690121.5
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
50556364AE-VMS 12×R2122690122
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
50556373AE-VMS 12×R3122690123
16,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62324956AE-VMS 16×R0.51632100160.5
43,300
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
62324965AE-VMS 16×R11632100161
43,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62324974AE-VMS 16×R21632100162
43,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62324983AE-VMS 16×R2.51632100162.5
43,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62324999AE-VMS 16×R31632100163
43,300
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
62325008AE-VMS 16×R41632100164
43,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62325017AE-VMS 20×R0.52040110200.5
62,500
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62325026AE-VMS 20×R12040110201
62,500
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62325035AE-VMS 20×R22040110202
62,500
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62325044AE-VMS 20×R2.52040110202.5
62,500
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62325053AE-VMS 20×R32040110203
62,500
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62325069AE-VMS 20×R42040110204
62,500
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62325078AE-VMS 20×R52040110205
62,500
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
62325087AE-VMS 25×R12550120251
102,000
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
62325096AE-VMS 25×R22550120252
102,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62325105AE-VMS 25×R32550120253
102,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62325114AE-VMS 25×R42550120254
102,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
62325123AE-VMS 25×R52550120255
102,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

AE-VMS ショート型 スタブ型追加
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50556294
2022-10-04
用途: 金型設計、作成
製造業

防振タイプのエンドミルのため、切削面がきれいにできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする