曜日別特売

超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS

超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)

ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。
工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金刃数4ねじれ角(°)37・40材質超硬合金表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇内容量1本
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50556389AE-VMSS 111.54404
3,860
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
62325139AE-VMSS 1.11.11.74404
4,430
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325148AE-VMSS 1.21.21.84404
4,430
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325157AE-VMSS 1.31.324404
4,430
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
62325166AE-VMSS 1.41.42.14404
4,430
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
50556398AE-VMSS 1.51.52.34404
3,860
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62325175AE-VMSS 1.61.62.44404
4,430
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325184AE-VMSS 1.71.72.64404
4,430
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325193AE-VMSS 1.81.82.74404
4,430
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325209AE-VMSS 1.91.92.94404
4,430
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
50556407AE-VMSS 2234404
3,210
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62325218AE-VMSS 2.12.13.24404
4,430
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325227AE-VMSS 2.22.23.34404
4,430
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
62325236AE-VMSS 2.32.33.54404
4,430
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325245AE-VMSS 2.42.43.64404
4,430
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
50556416AE-VMSS 2.52.53.84404
3,210
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
62325254AE-VMSS 2.62.63.94404
5,770
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325263AE-VMSS 2.72.74.14404
5,770
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325279AE-VMSS 2.82.84.24404
5,770
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325288AE-VMSS 2.92.94.44404
5,770
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
50556425AE-VMSS 334.56454
3,340
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
62325297AE-VMSS 3.13.14.76454
5,770
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325306AE-VMSS 3.23.24.86454
5,770
4,198
4,618(税込)
当日出荷
62325315AE-VMSS 3.33.356454
5,770
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325324AE-VMSS 3.43.45.16454
5,770
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
50556434AE-VMSS 3.53.55.36454
5,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
62325333AE-VMSS 3.63.65.46454
5,770
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325349AE-VMSS 3.73.75.66454
5,770
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
62325358AE-VMSS 3.83.85.76454
5,770
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325367AE-VMSS 3.93.95.96454
5,770
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
50556443AE-VMSS 4466454
3,860
2,898
3,188(税込)
当日出荷
62325376AE-VMSS 4.14.16.26454
6,660
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
62325385AE-VMSS 4.24.26.36454
6,660
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325394AE-VMSS 4.34.36.56454
6,660
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325403AE-VMSS 4.44.46.66454
6,660
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
50556459AE-VMSS 4.54.56.86454
5,780
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62325419AE-VMSS 4.64.66.96454
6,660
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325428AE-VMSS 4.74.77.16454
6,660
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325437AE-VMSS 4.84.87.26454
6,660
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325446AE-VMSS 4.94.97.46454
6,660
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
50556468AE-VMSS 557.56454
3,860
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
62325455AE-VMSS 5.15.17.76454
6,660
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325464AE-VMSS 5.25.27.86454
6,660
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325473AE-VMSS 5.35.386454
6,660
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325489AE-VMSS 5.45.48.16454
6,660
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
50556477AE-VMSS 5.55.58.36454
5,780
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62325498AE-VMSS 5.65.48.46454
6,660
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325507AE-VMSS 5.75.78.66454
6,660
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325516AE-VMSS 5.85.88.76454
6,660
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
62325525AE-VMSS 5.95.98.96454
6,660
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

AE-VMSS スタブ形追加
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50556407
2023-02-08
用途: 金属加工時、位置決め穴作成
製造業

精度が求められる穴径加工にて、防振タイプなので
ビビリがなく狙った寸法に加工出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする