超硬防振型エンドミル ロング形 チップブレーカタイプ AE-VML

超硬防振型エンドミル ロング形 チップブレーカタイプ AE-VML - OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ロング形 チップブレーカタイプ AE-VML - OSG(オーエスジー)

ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。
工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50556696AE-VML 6×19-N6196704
7,030
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
50556705AE-VML 6×24-N6246704
9,730
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
50556714AE-VML 8×25-N8258804
11,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
50556723AE-VML 8×32-N8328904
16,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50556739AE-VML 10×31-N103110904
15,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
50556748AE-VML 10×40-N1040101004
21,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
50556757AE-VML 12×38-N1238121004
20,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
50556766AE-VML 12×48-N1248121104
28,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62443764AE-VML 16×50-N1650161255
51,600
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
62443773AE-VML 16×64-N1664161405
77,100
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
62443789AE-VML 20×62-N2062201355
74,100
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62443798AE-VML 20×80-N2080201555
112,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

AE-VMLチップブレーカタイプ追加
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする