曜日別特売

クリンチャーEW

クリンチャーEW - 日産化学
(1件のレビュー)

残草したノビエ等イネ科雑草に有効。水稲用中後期除草剤。
発芽後から5葉期又は6葉期までのノビエに効果を示します。
雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。
水稲に対して優れた選択性を有します。

剤形乳剤成分シハロホップブチル30.0%性状類白色粘稠乳濁液体適合作物移植水稲、直播水稲農林水産省登録第(号)19196毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50558315-
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50558315
2022-07-23
用途: 除草
不動産業

ヒエの除草にはバッチリです。
500mlで安く購入できて良かった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする