クロダルマ
レインコート 47410
優れた防水性と透湿性で雨とムレから働く人を守ります。
耐水圧(mm)
10000
混率(%)
ポリエステル100
機能
リラックスカット・裏地メッシュ・雨水の侵入を防ぐ水返し付・ポケット内の雨水の侵入を防ぐ水返し付・ドローコート(裾調節機能)・袖マジックテープ・背反射テープ・着脱式フード・軽量・反射素材
素材
表:リップストップ210T・PUコーティング、裏:メッシュ
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
3000
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50588783
47410
チャコールグレー
S
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
50588799
47410
チャコールグレー
M
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
50588808
47410
チャコールグレー
L
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
50588817
47410
チャコールグレー
LL
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
50588826
47410
チャコールグレー
3L
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
50588835
47410
チャコールグレー
4L
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
50588853
47410
ネイビー
S
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
50588869
47410
ネイビー
M
¥
7,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
50588878
47410
ネイビー
L
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
50588887
47410
ネイビー
LL
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
50588896
47410
ネイビー
3L
¥
7,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
50588905
47410
ネイビー
4L
¥
7,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
50588914
47410
ネイビー
5L
¥
7,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
50588923
47410
ブラック
S
¥
7,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
50588939
47410
ブラック
M
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
50588948
47410
ブラック
L
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
50588957
47410
ブラック
LL
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
50588966
47410
ブラック
3L
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
50588975
47410
ブラック
4L
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
50588984
47410
ブラック
5L
¥
7,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
50588993
47410
レッド
S
¥
7,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
50589009
47410
レッド
M
¥
7,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
50589018
47410
レッド
L
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
50589027
47410
レッド
LL
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
50589036
47410
レッド
3L
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
50589045
47410
レッド
4L
¥
7,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
50589054
47410
レッド
5L
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
50588844
47410
チャコールグレー
5L
¥
7,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください