曜日別特売

コート 54217

コート 54217 - クロダルマ

視認性の高い反射テープが夜間の安全性をアップ。
裏地には保温効果の高いボアを採用し暖かさをキープ。

機能撥水・反射素材・着脱式フード・左袖ぺン差し・左内ポケット・左胸ポケット・袖マジックテープ混率(%)表:ポリエステル65・綿35、裏・中綿:ポリエステル100素材表:ツイル、裏地:ボア材質ファスナー:樹脂、ボタン:金属内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5059282554217ネイビーS
23,800
取扱い終了
5059283454217ネイビーM
23,800
取扱い終了
5059284354217ネイビーL
23,800
取扱い終了
5059285954217ネイビーLL
23,800
取扱い終了
5059286854217ネイビー3L
23,800
取扱い終了
5059287754217ネイビー4L
23,800
取扱い終了
5059288654217ネイビー5L
23,800
取扱い終了
5059289554217ネイビー7L
25,000
取扱い終了
5059290454217ベージュS
23,800
取扱い終了
5059291354217ベージュM
23,800
取扱い終了
5059292954217ベージュL
23,800
取扱い終了
5059293854217ベージュLL
23,800
取扱い終了
5059294754217ベージュ3L
23,800
取扱い終了
5059295654217ベージュ4L
23,800
取扱い終了
5059296554217ベージュ5L
23,800
取扱い終了
5059297454217ベージュ7L
25,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする