曜日別特売

D.GROW 防寒ベスト(ハーネス仕様) DG502

D.GROW 防寒ベスト(ハーネス仕様) DG502 - クロダルマ

中綿入り防寒ベスト。
あbン全を確保するハーネス用取り出し口やランヤードフック掛けテープを装備。

素材表:ツイル、裏:タフタ混率(%)表:綿100、裏・中綿:ポリエステル100仕様ハーネス仕様、背当・衿内側起毛トリコット・ランヤードフック掛け・左内ポケット・左胸ファスナーポケット・ランヤード取付口・表布二枚重ね刺し子ステッチ種別防寒ベスト内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50599204DG502ネイビーM
オープン
取扱い終了
50599213DG502ネイビーL
オープン
取扱い終了
50599229DG502ネイビーLL
オープン
取扱い終了
50599238DG502ネイビー3L
オープン
取扱い終了
50599247DG502ブラックM
オープン
取扱い終了
50599256DG502ブラックL
オープン
取扱い終了
50599265DG502ブラックLL
オープン
取扱い終了
50599274DG502ブラック3L
オープン
取扱い終了
50599283DG502ワインM
オープン
取扱い終了
50599299DG502ワインL
オープン
取扱い終了
50599308DG502ワインLL
オープン
取扱い終了
50599317DG502ワイン3L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする