曜日別特売

長袖シャツ 25671

長袖シャツ 25671 - クロダルマ長袖シャツ 25671 - クロダルマ長袖シャツ 25671 - クロダルマ長袖シャツ 25671 - クロダルマ長袖シャツ 25671 - クロダルマ長袖シャツ 25671 - クロダルマ長袖シャツ 25671 - クロダルマ長袖シャツ 25671 - クロダルマ
(1件のレビュー)

軽くて通気性が良く、汗をかいてもすぐ乾く。
伸びる素材で静電気も起きにくい着心地爽快のストレッチユニフォーム。
夏でも快適な着心地を実現する素材と衣服内のムレを軽減するノーフォークメッシュ採用。

機能軽量・吸汗速乾・ストレッチ・制電・高通気性・リラックスカット・ノーフォークメッシュ・左袖ペン差し・背当ネーム部トリコロールテープ&赤パイピング・右胸ファスナーポケット・左内側ペン差しポケット・肩ダーツ入・左胸ペン差し2か所・背当&衿裏メッシュ・脇スリット素材ドビー混率(%)ポリエステル100種別長袖シャツ材質ファスナー・ボタン:樹脂内容量1枚
全36種類を絞り込む
サイズ
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5061665925671アースグリーンSS
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061666825671アースグリーンS
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061667725671アースグリーンM
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061668625671アースグリーンL
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061669525671アースグリーンLL
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061670425671アースグリーン3L
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061671325671アースグリーン4L
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061672925671アースグリーン5L
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061673825671アースグリーン6L
9,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
5061674725671シルバーSS
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061675625671シルバーS
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061676525671シルバーM
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061677425671シルバーL
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061678325671シルバーLL
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061679925671シルバー3L
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061680825671シルバー4L
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061681725671シルバー5L
7,000
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
5061682625671シルバー6L
9,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
5061683525671ダークブルーSS
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061684425671ダークブルーS
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061685325671ダークブルーM
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061686925671ダークブルーL
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061687825671ダークブルーLL
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061688725671ダークブルー3L
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061689625671ダークブルー4L
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061690525671ダークブルー5L
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061691425671ダークブルー6L
9,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
5061692325671ネイビーSS
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061693925671ネイビーS
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061694825671ネイビーM
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061695725671ネイビーL
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061696625671ネイビーLL
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061697525671ネイビー3L
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061698425671ネイビー4L
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061699325671ネイビー5L
7,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5061700925671ネイビー6L
9,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-03
用途: 作業着にも普段着にも
自動車・二輪車・自転車関連業

着心地は軽くさらっと、形状はシャキッと、ボタンは樹脂のスナップ、ポケットは深く、各要素が自分の希望に合っており愛用しています。
作業着の相場においては一般的な価格と思いますが、個人的には汚れることがわかっている作業に使うにはちょっともったいないかな・・・(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする