Tix1000 現金カウンター

Tix1000 現金カウンター - テラーメイト

T-ix1000現金カウンターは、紙幣、硬貨、棒金を1台で計数します!

付属品ACアダプター、テラーカップ、バッテリー(オプション)質量(kg)0.98機能計数:紙幣・硬貨・棒金硬貨 オートスクロール・金種別集計・金額合計ディスプレイバックライトモノクロLCD77mm×41mm(240×128ピクセル)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)291×152×166(現金プラットフォーム含む)RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)2内容量1台
注意
現金カウンターの上に物を置いた状態で起動しますと、硬貨の誤カウントが起きますので、起動時は現金プラットフォーム上に物を置かないでください。空調などの当たらない振動のない安定した平面に設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50568298T-ix 1000 GEN
94,500
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする