Tix2000 現金カウンター

Tix2000 現金カウンター - テラーメイト

T-ix2000現金カウンターは、紙幣、硬貨、棒金、金券類を1台で計数します!オプションのプリンターへの接続も可能です。

付属品ACアダプター、テラーカップ、バッテリー(オプション)、プリンター(オプション)質量(kg)0.98機能計数:紙幣・硬貨・棒金硬貨 オートスクロール・金種別集計・金額合計、接続:プリンター(シリアル)、登録: 金券・つり銭準備金等ディスプレイバックライトモノクロLCD77mm×41mm(240×128ピクセル)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)291×152×166(現金プラットフォーム含む)RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50568307T-ix 2000 GEN
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする