曜日別特売

ティッシュボックス スクエア

ティッシュボックス スクエア - ササガワティッシュボックス スクエア - ササガワティッシュボックス スクエア - ササガワティッシュボックス スクエア - ササガワティッシュボックス スクエア - ササガワティッシュボックス スクエア - ササガワティッシュボックス スクエア - ササガワティッシュボックス スクエア - ササガワ
材質合成皮革質量(g)370内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×72外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×87取出口(上部)楕円形90×55mm繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5056850832-4704HG03BK ブラック
3,0002,798
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
5056851732-4705HG03BR ブラウン
3,0002,798
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする