曜日別特売

Type-C 3.1Gen2ホストケーブル

Type-C 3.1Gen2ホストケーブル - MCOType-C 3.1Gen2ホストケーブル - MCO

高速通信USB3.1(Gen2)対応で、外部データもサクサク転送可能。
マウスやキーボードなどをスマートフォン・タブレットに接続できる。
USBメモリからデータ転送が可能。耐久性の高い金メッキプラグを採用。

ケーブル長(cm)約15仕様転送速度:USB 3.1(Gen2)準拠対応機種ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット、PC等、iPad Pro 2018年モデル対応機器:各種USBメモリ、マウス、キーボード、カードリーダ・ライタ等ケーブル径(Φmm)4USBタイプUSB Type-C、USB-A(メス)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50570459SAD-CH03/BK
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50570468SAD-CH03/WH
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする