曜日別特売

ステレオマイクロホン

ステレオマイクロホン - Canon

EOSシリーズのアクセサリーシューに装着して使える、外部マイク端子。動画撮影機能EOSムービーをより高音質で収録できます。
電源はボタン型リチウム電池を使用するため、カメラのバッテリーを気にすることなく使用可能。
カメラ電源のオン/オフに連動しているため、内蔵電池の消耗も軽減できます。
その音は、どの角度がもっとも聞こえるのか。音の指向性は状況によってまったく異なります。
指向性ステレオマイクロホンDM-E1は、撮影シーンに応じて録音する領域を3種類から切り換えることができます。

本体質量(g)約110感度-42dB(1kHz、0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×84×130対応機種1D X Mark II、1D X、1D MarkIV、-1DC、R、RP、5D Mark IV、5D Mark III、5Ds、5Ds R、5D Mark II、7D Mark II、7D、6D Mark II、6D、90D、80D、70D、60D、60Da、9000D、8000D、Kiss X9i、Kiss X10、Kiss X9、Kiss X8i、Kiss X7i、Kiss X7、Kiss X6i、Kiss X5、Kiss X4、M6 Mark II、M6、M5、M3、M2、M、Kiss M周波数特性50~16000Hz出力インピーダンス(Ω)550使用湿度範囲85%以下使用可能温度範囲0~+40℃使用電池CR2032×1個コード長さ(cm)約25音声単一指向性:ステレオ、鋭指向性:モノラル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50571378DM-E1
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする