CAPTAIN STAG
オルテガパラソルUV
伝統あるオルテガ柄をコーディネートしたパラソル。
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
質量(g)
1400
外径(Φmm)
(中棒)上部:22、下部:25
径(mm)×高さ(mm)
2000×2100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50573609
UD-0066
¥5,000
¥
3,500
¥3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください