曜日別特売

アメリカンイージーグリルtypeⅡ

アメリカンイージーグリルtypeⅡ - CAPTAIN STAGアメリカンイージーグリルtypeⅡ - CAPTAIN STAGアメリカンイージーグリルtypeⅡ - CAPTAIN STAGアメリカンイージーグリルtypeⅡ - CAPTAIN STAG

アメリカンスタイルの本格BBQをどこでも手軽に。組立簡単でガーデンバーベキューやキャンプ・行楽などで持ち運べる本格フード付きBBQグリル。

材質本体・ふた:普通鋼板(表面加工=ほうろう)、フレーム・ジョイント脚:鉄(エポキシ樹脂塗装)、バーベキュー網・目皿・2連フック:鉄(クロムめっき)、通気孔(大)・通気孔(小)・炭受け:ステンレス鋼寸法(mm)外径435×800・535高さ(mm)焼き面:690・435質量(g)5500網サイズ(mm)外径410収納寸法(mm)460×460×厚さ200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50573697UG-0060
18,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする