CAPTAIN STAG
2way 焚火ゴトク
ワイドタイプ。ダッチオーブンとスキレットを並べて置ける。
材質
鉄(焼付塗装)
寸法(mm)
680×305×190、ゴトク:525×305、ワイヤー外径:7
色
ワイド
質量(g)
セット:2300
耐荷重(kg)
20
取付可能寸法(mm)
奥行き500mm以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50573749
UG-3260
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください