曜日別特売

丸型グリルプレート

丸型グリルプレート - CAPTAIN STAG

傷、汚れに強い4層マーブルコーティング。

材質本体:鉄(表面加工=ほうろう)、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂塗膜加工)、フックハンドル:鉄(焼付け塗装)寸法(mm)外径335×40質量(g)700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50573767UG-1564
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50573767UG-156412287679HB-6317UG-1564 マーブルダイヤモンドコート丸型焼肉グリル パール金属 12287679マーブルダイヤモンドコート丸型焼肉グリルパール金属1個
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする