曜日別特売

ポケット 火吹き棒

ポケット 火吹き棒 - CAPTAIN STAGポケット 火吹き棒 - CAPTAIN STAGポケット 火吹き棒 - CAPTAIN STAG
(3件のレビュー)

BBQ、焚火、薪ストーブの火おこしに。ピンポイントに送風可能。

材質本体:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、スライド部:ステンレス鋼、収納バッグ:ポリエステル寸法(mm)16×20長さ(mm)110~480質量(g)40内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50573803UG-3258
1,800
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-11
用途: 火吹き棒として
医療・福祉・介護関連業

●小さくてコンパクトだと思った。
●吹いている時に、時々水滴が出ました。
●接着剤のにおい、プラスチック臭がしました。
●小さな炎が、ふわっと赤く広がるところが好きだと思いました。
においがなければ、本当にいいのにと思っております。

対象商品 : 50573803
2022-11-15
用途: 七輪の炭を熾すときに
医療・福祉・介護関連業

七輪の炭を熾すときにポケット 火吹き棒を使っています。
火を熾しやすいです。
うちわを使うよりも、おすすめです。

対象商品 : 50573803
2021-05-12
用途: 薪ストーブ 木材ボイラーの火起こし

小さな火種(2㎝角の火吹き棒で吹き飛ばされない大きさ)で乾燥薪であれば火起こしができます 小割を必要としません 薪ストーブで翌朝灰の中に火吹き棒で吹き飛ばされないサイズの火種が一個でも残っていれば小割なしの着火が確実にできます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする