CAPTAIN STAG
ブランシュ クーラーバッグ
食品や飲み物などの保冷に便利。未使用時は折りたたんでコンパクトに収納。
材質
本体表地:OPPフィルム、本体内面:PE発泡ウレタンアルミ蒸着、断熱材:ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50574467
UT-0502
230×160×215
60
8
¥
550
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50574476
UT-0501
200×160×140
50
4
¥
450
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください