CAPTAIN STAG
ドンドンパドルセット
ラケットとボール、シャトル付きですぐに遊べる。
材質
本体:ポリプロピレン・塩化ビニル、シャトル:EVA・ポリエチレン、ボール:EVA
寸法(mm)
230×全長390
質量(g)
(ラケットのみ)130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50574774
UX-2577
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください