エムティーシー
NEW'S Flash memory USB2.0メモリ キャップモデル
(1件のレビュー)
USB2.0対応。国内サポート、メーカー1年保証。根強い人気のキャップモデルです。
インターフェイス
USB2.0/1.1
種類
USB2.0メモリ
外形寸法(mm)
約55×18×8.5
対応OS
Windows7/8/10、MacOS10.8以降、Linux2.4.10以降
保証期間
ご購入後1年メーカー保証
転送速度(MB/sec)
(最大読み出し)40、(最大書き出し)30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※USBポートに挿し込んで認識されない場合は、一旦抜いて差し直してください。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一メーカーの製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。
※記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50575779
NUF2008GC1WNN
8GB
オープン
取扱い終了
50575788
NUF2016GC1WNN
16GB
オープン
取扱い終了
50575797
NUF2032GC1WNN
32GB
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください