Plune.mirror (プルーン)

Plune.mirror (プルーン) - 堀内鏡工業Plune.mirror (プルーン) - 堀内鏡工業Plune.mirror (プルーン) - 堀内鏡工業Plune.mirror (プルーン) - 堀内鏡工業Plune.mirror (プルーン) - 堀内鏡工業Plune.mirror (プルーン) - 堀内鏡工業Plune.mirror (プルーン) - 堀内鏡工業Plune.mirror (プルーン) - 堀内鏡工業

テキスタイルブランドPlune.(プルーン)から可愛いミラーが新登場。おうちで生活に彩と楽しさを添えるPlune.(プルーン)のデザイン。いつもの生活にあそびごころをプラスしてもっと幸せな毎日を・・・。Plune.(プルーン)は、斬新なデザインとあでやかな色彩で、あなたにとって新しい出会いをお届けします。しかも使用するミラーは自然で純粋な色を映すことができる特許取得のナピュアミラー。「人から見た本当の肌色」を映し出すワンランク上のハイクラスミラーです。

用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント材質本体 ブリキ・ビニールレザー, ミラー ガラスミラー形状厚さ(mm)5本体質量(g)33寸法(Φmm)本体:75ミラー径(Φmm)66内容量1個
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50621324PL-01手描きハート
700
699
769(税込)
6日以内出荷
50621333PL-02カラフルお花
700
699
769(税込)
6日以内出荷
50621349PL-03COSME
700
699
769(税込)
6日以内出荷
50621358PL-04OHANA
700
699
769(税込)
6日以内出荷
50621367PL-05モノトーンドッグ
700
699
769(税込)
6日以内出荷
50621376PL-06いろいろねこ
700
699
769(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HORIUCHI MIRROR
Plune. Mirror
Plune. Mirror
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする