魔法の靴下 かかとうるおい保湿 着圧ハイソックス

魔法の靴下 かかとうるおい保湿 着圧ハイソックス - ウイックス

かかとシリコンの効果で肌の水分を逃がさず、かかとを「しっとり」「やわらかく」保ちます。
生地部分には消臭加工も施されているので気になるニオイも安心。
ほどよい段階着圧でむくみもすっきり美脚へ。

用途就寝時、リラックスタイムにブラックサイズ(cm)22~25材質綿、ポリエステル、その他仕様かかとシリコン加工種別ハイソックス質量(g)76タイプ先丸機能保湿、消臭、着圧性別レディース内容量1足
注意
※湿疹・あせも・傷等がある場合は、使用しないで下さい。
※かゆみ・発疹・痛み等の以上を感じた時は着用を中止して下さい。
※効果の感じ方には個人差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50622128MKL796802-001
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする