魔法の靴下 かかとうるおい保湿 着圧ハイソックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード50622128 品番MKL796802-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

かかとシリコンの効果で肌の水分を逃がさず、かかとを「しっとり」「やわらかく」保ちます。
生地部分には消臭加工も施されているので気になるニオイも安心。
ほどよい段階着圧でむくみもすっきり美脚へ。

ブラック サイズ(cm)22〜25 材質綿、ポリエステル、その他 用途就寝時、リラックスタイムに 仕様かかとシリコン加工 種別ハイソックス 質量(g)76 タイプ先丸 機能保湿、消臭、着圧 性別レディース
注意
※湿疹・あせも・傷等がある場合は、使用しないで下さい。
※かゆみ・発疹・痛み等の以上を感じた時は着用を中止して下さい。
※効果の感じ方には個人差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする