モノタロウ

ツールバッグ 3WAY

ツールバッグ 3WAY - モノタロウツールバッグ 3WAY - モノタロウツールバッグ 3WAY - モノタロウツールバッグ 3WAY - モノタロウツールバッグ 3WAY - モノタロウツールバッグ 3WAY - モノタロウツールバッグ 3WAY - モノタロウツールバッグ 3WAY - モノタロウ
(27件のレビュー)

手提げ、ショルダー、リュックの3WAY仕様です。開口部がファスナーなので、工具をきちっとしまって持ち運びできます。工具用なので収納機能も充実。

用途運搬・保管に材質(底面補強材)PE質量(kg)約2.2材質(本体)ポリエステル600D耐荷重(kg)15本体寸法(mm)約420×約220×約370ポケット数12(内ポケット)、4(外ポケット)外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)370外寸法・奥行(mm)200内容量1個
注意
※運搬用途以外使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50623214-420×220×370ブラック×レッド
4,598
5,058(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 背負えるので選んだんだが
製造業

ファスナー全開にすると 閉める時に苦労するのがイライラする
内ポケットが小さいしきりばっかなので 大きな仕切りの所が欲しい
工具が20kg位になったので 背負えるのを選びましたが
高い所におかないと背負えないと知る しゃがんで背負うと立ち上がれないのだ
筋トレが必要www

2026-02-26
用途: エアコンメンテ
サービス業

前モデルに比べて大容量化しているのはいいが、やはり場所を占有しがちなのとリュック部のショルダーハーネス下部の耐久がもろすぎます。背中に背負いタラップ昇降時に切れたりすると危険だと感じました。商品全体は悪くないと思いますので改善をおねがいします。

対象商品 : 50623214
2026-03-12
用途: 家電修理
電気・ガス・熱供給・水道業

階段のある家に訪問するときに大変便利です。両手が空くので一度に運べます。

2026-02-10
用途: 家電修理
電気・ガス・熱供給・水道業

エレベーター無しの建物に行く時は、このバックに工具を入れ替えて使用しています。コスパ良く使い勝手良く、大変良い買い物が出来ました。

2025-09-01
用途: 現場に電動工具など一式持って行けそうです。
T企画みやざき卸売・小売業

思っていたものより大きくて初めは驚きましたが、
使い易そうです。

2025-04-23
用途: おもちゃ修理工具入れ

入れる物のサイズが若干大きくても多少は膨れるので、プラケースよりは詰め込みやすい。ベルトの金具は頼りないが、今のところは問題無し。

対象商品 : 50623214
2023-12-11
用途: 機械メンテ
卸売・小売業

以前は販売終了したモノタロウのリュックタイプをつかっていましたが、生地が擦れてきたため、買い替えでこちらならタイプを買いました。出し入れはリュックよりしやすくなりましたが、大きいため、移動時に物と当たったり傷つけないよう苦労します。もう一回り小さくても良かったし、リュックタイプも再発を希望します。

2が参考にしています
対象商品 : 50623214
2023-09-18
用途: 道具箱からリュックタイプに乗り換え
製造業

大容量です。今まで工具箱2個を現場に運んで作業してたので助かりました。大口に開くのも便利です。道具箱のようにセパレートされてないので、リュック内部の工具が雑多に収納されてしまうのは仕方ないかなと思います。逆にセパレートが無い分汎用性が高いでしょう。
難点は肩掛けベルトのカンがすぐに緩むことです。重たい工具を入れて肩掛けすると、重さで長さ調整カンが最大長さまで伸び切ります。それ以外は良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする