曜日別特売

ホースクランプ プライヤー

ホースクランプ プライヤー - プロトホースクランプ プライヤー - プロトホースクランプ プライヤー - プロト
(2件のレビュー)

メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ

用途6-19mmのホース直径に最適レッドサイズS寸法(長さL×幅W)(mm)155×45適合径(Φmm)6~19内容量1個
注意
※Lはラジエターホース等、Mはヒーター用ホース等、Sはガソリンホース等に使用出来ます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50629033PGR0043
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50629033
2021-04-19
用途: レーシングカート

キャブレターを頻繁に整備するのでなくてはならないアイテムです。早速使用してみましたが、とても使いやすいとかんじます。

対象商品 : 50629033
2020-03-11
用途: オートバイの2サイクルオイルポンプ脱着
あいおいニッセイ同和損保金融・保険業

オイルタンクのオイルは抜かずに、プライヤーでオイルを止めて作業しました。
ホース内にエアが入らないため、ガソリンにオイルを混ぜることなく、簡単にエア抜きが完了し、とても便利でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする