プロト
ホースクランプ プライヤー
メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途
19-56mmのホース直径に最適
色
レッド
サイズ
L
寸法(長さL×幅W)(mm)
255×50
適合径(Φmm)
19~56
内容量
1個
注意
※Lはラジエターホース等、Mはヒーター用ホース等、Sはガソリンホース等に使用出来ます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50629058
PGR0045
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください