マキシマイザー 22

マキシマイザー 22 - mizuno(ミズノ)
(1件のレビュー)

マルチに使えるランニングシューズ。

材質(甲)合成繊維、人工皮革靴タイプランニングシューズ仕様カップインソール(取り外し可)質量(g)約250(27cm片方)足幅3E相当の方向け材質(底部)合成底内容量1足
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50623896K1GA20000224524.5ブラック×ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50623905K1GA20000225025ブラック×ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50623914K1GA20000225525.5ブラック×ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50623923K1GA20000226026ブラック×ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50623939K1GA20000226526.5ブラック×ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50623948K1GA20000227027ブラック×ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50623957K1GA20000227527.5ブラック×ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50623966K1GA20000228028ブラック×ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50623975K1GA20000229029ブラック×ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50623984K1GA20000230030ブラック×ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50624097K1GA20005424524.5ブラック×ホワイト×オレンジ
4,500
取扱い終了
返品不可
50624106K1GA20005425025ブラック×ホワイト×オレンジ
4,500
取扱い終了
返品不可
50624115K1GA20005425525.5ブラック×ホワイト×オレンジ
4,500
取扱い終了
返品不可
50624124K1GA20005426026ブラック×ホワイト×オレンジ
4,500
取扱い終了
返品不可
50624133K1GA20005426526.5ブラック×ホワイト×オレンジ
4,500
取扱い終了
返品不可
50624149K1GA20005427027ブラック×ホワイト×オレンジ
4,500
取扱い終了
返品不可
50624158K1GA20005427527.5ブラック×ホワイト×オレンジ
4,500
取扱い終了
返品不可
50624167K1GA20005428028ブラック×ホワイト×オレンジ
4,500
取扱い終了
返品不可
50624176K1GA20005429029ブラック×ホワイト×オレンジ
4,500
取扱い終了
返品不可
50624185K1GA20005430030ブラック×ホワイト×オレンジ
4,500
取扱い終了
返品不可
50624194K1GA20006224524.5ブラック×レッド
4,500
取扱い終了
返品不可
50624203K1GA20006225025ブラック×レッド
4,500
取扱い終了
返品不可
50624219K1GA20006225525.5ブラック×レッド
4,500
取扱い終了
返品不可
50624228K1GA20006226026ブラック×レッド
4,500
取扱い終了
返品不可
50624237K1GA20006226526.5ブラック×レッド
4,500
取扱い終了
返品不可
50624246K1GA20006227027ブラック×レッド
4,500
取扱い終了
返品不可
50624255K1GA20006227527.5ブラック×レッド
4,500
取扱い終了
返品不可
50624264K1GA20006228028ブラック×レッド
4,500
取扱い終了
返品不可
50624273K1GA20006229029ブラック×レッド
4,500
取扱い終了
返品不可
50624289K1GA20006230030ブラック×レッド
4,500
取扱い終了
返品不可
50624298K1GA20020121021ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50624307K1GA20020121521.5ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50624316K1GA20020122022ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50624325K1GA20020122522.5ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50624334K1GA20020123023ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50624343K1GA20020123523.5ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50624359K1GA20020124024ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50624368K1GA20020124524.5ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50624377K1GA20020125025ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50624386K1GA20020125525.5ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50624395K1GA20020126026ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50624404K1GA20020126526.5ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50624413K1GA20020127027ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50624429K1GA20020127527.5ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50624438K1GA20020128028ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50624447K1GA20020129029ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50624456K1GA20020130030ホワイト
4,500
取扱い終了
返品不可
50624465K1GA20020921021ブラック
4,500
取扱い終了
返品不可
50624474K1GA20020921521.5ブラック
4,500
取扱い終了
返品不可
50624483K1GA20020922022ブラック
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50624289
2020-07-11
用途: 作業上で
運輸・通信業

サイズ30cm、ブラック×レッド 購入しました
作業と 普段使いにも良いと思います 
数日作業で履いても足先には窮屈感はなく 30cmのユーザーとしては大きすぎず きつくもなく ちょうどよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする