デジタルヘルスメーター CA-100

デジタルヘルスメーター CA-100 - タニタデジタルヘルスメーター CA-100 - タニタデジタルヘルスメーター CA-100 - タニタ

抱えたペットの体重がはかれる「ペットモード」付き
ご自宅でも簡単にペットの体重がはかれます。
日々の体重推移をチェックして、大切なペットの健康管理に。
体重50g単位の高精度測定
細かくはかれるから、ペットの小さな変化も見逃しません。
ペットだけでなく家族みんなでお使いいただけます。
こだわりの使いやすさ
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式 ※ペットモードを除く
薄さ27mmだから乗り降りしやすい
A4サイズのコンパクト設計で場所をとらない
お手入れのしやすいフラットデザイン

仕様地域設定:5区分付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×4本材質ABS、PE、強化ガラス寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217質量(kg)約 1.5(乾電池含む)アイボリー測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約1500(乾電池含む)電源(V)DC6V 単4形乾電池(R03)×4本ひょう量(kg)最大:150電源DC6V 単4形乾電池(R03)×4本最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g最小表示(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217文字高(mm)36機能ステップオン機能最小目盛50g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)50寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50627037CA100
5,480
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【取扱説明動画】デジタルヘルスメーター CA-100
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする