パイオラン(TM)テープ 難燃テープ FR-10-WH

パイオラン(TM)テープ 難燃テープ FR-10-WH - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 難燃テープ FR-10-WH - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 難燃テープ FR-10-WH - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 難燃テープ FR-10-WH - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 難燃テープ FR-10-WH - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 難燃テープ FR-10-WH - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 難燃テープ FR-10-WH - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 難燃テープ FR-10-WH - ダイヤテックス

難燃処方をした燃えにくいポリエチレンクロステープです。
自己消火性があり、延焼し難い粘着テープです。
手で簡単に切ることができ、シートの仮固定などの作業に適しています。
防炎シート固定用難燃粘着テープとし主に使用されるケースが多いです。
ノンハロゲン難燃剤使用・自己消化性=延焼し難いテープです。

用途防炎シートなど、難燃性が必要な部材の仮固定、作業場等仮固定など保持力(mm)SUS板:0.5粘着力(N/25mm)SUS板:10引張強度(N/50mm)300RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
基材
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50642534FR-10-WH1巻PEクロス50250.2SUS板:10N/25mm固定・仮止め用
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50642543FR-10-WH1箱(30巻)PEクロス50250.2SUS板:10N/25mm固定・仮止め用
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難燃テープ FR-10-WH 燃焼試験・酸素指数試験
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする