曜日別特売

作業管理関係腕章

作業管理関係腕章 - ユニット作業管理関係腕章 - ユニット作業管理関係腕章 - ユニット作業管理関係腕章 - ユニット作業管理関係腕章 - ユニット作業管理関係腕章 - ユニット作業管理関係腕章 - ユニット作業管理関係腕章 - ユニット
(1件のレビュー)

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。

用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。材質軟質ビニール仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重質量(g)21寸法(縦×横)(mm)95×400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50634877366-40A職長
550
469
516(税込)
当日出荷
50634886366-41A工事責任者
550
499
549(税込)
当日出荷
50634895366-43A誘導員
550
469
516(税込)
当日出荷
50634904366-44A合図者
550
469
516(税込)
当日出荷
返品不可
50634913366-45A監視員
550
469
516(税込)
当日出荷
50634929366-46A玉掛責任者
550
499
549(税込)
当日出荷
50634938366-47A玉掛作業者
550
499
549(税込)
当日出荷
50634947366-48A電気取扱者
550
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
50634956366-49Aアーク溶接作業者
550
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
50634965366-50Aガス溶接作業者
550
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
50634974366-51A火薬類取扱保安責任者
550
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
50634983366-52A運転者
550
499
549(税込)
翌日出荷
返品不可
50634999366-53A作業員
550
499
549(税込)
当日出荷
50635008366-54Aクレーン運転士
550
469
516(税込)
当日出荷
50635017366-55A監理技術者
550
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50634877
2023-12-13
用途: 現場で使用します
株式会社 木下工業建設業・工事業

携帯しやすく、問題なく使えています。文字がはっきりと見やすいので良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする